曜日別特売

マイクロカットシュレッダー

マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

10分連続細断できるパワフルA4卓上シュレッダー

用途機密情報、個人情報の細断、処分付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)ホワイト質量(g)約2300外形寸法(mm)95×375×184消費電力(W)(50/60Hz)30使用電源専用ACアダプターダストボックス容量(L)3.5給紙口幅(mm)219(A4対応)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2細断寸法(mm)2×10最大細断枚数3定格使用時間(分)10細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184最大投入幅A4内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030926B09W
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする