Asmix(アスカ)
マイクロカットシュレッダー
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途
機密情報、個人情報の細断
付属品
取扱説明書、保証書
消費電力(W)
130
定格時間(分)
5
ダストボックス容量(L)
6
保証期間
1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
4枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.7
最大細断枚数
5枚
細断形状
マイクロカット
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031136
S11MBK
ブラック
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53031145
S11MW
ホワイト
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください