貝印
ドレッシングマドラー
少量のドレッシングやソース作りに使いやすい小型のマドラーです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
18-8ステンレススチール
長さ(mm)
約215
寸法(mm)
約215×37×37
色
シルバー
質量(g)
約30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033035
DH8092
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください