曜日別特売

上から量れる洗いやすい計量カップ

上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印上から量れる洗いやすい計量カップ - 貝印

上からも横からも見て量れる、握りやすいソフトグリップ付きの計量カップです。
側面は2色(赤・シルバー)の目盛りでどんな調味料も量りやすく、小麦粉・米の計量目盛り付き。
開口部が広くて洗いやすく、食洗機可能なのでお手入れも簡単です。

材質本体/AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) ハンドル/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
満水容量(mL)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53034338DH8128750約100×190×112約132
1,200
989
1,088(税込)
4日以内出荷
53034837DH8127400約95×160×84約100
1,000
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする