曜日別特売

密閉栓抜き

密閉栓抜き - 貝印密閉栓抜き - 貝印
(1件のレビュー)

栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。
フタ起こしもできます。

材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)寸法(mm)約100×40×20質量(g)約51口径(Φmm)(適合)23~27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53034977DH8139
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53034977
2025-10-12
用途: お店のビンの飲み物の蓋
シーティーエフ合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

炭酸も抜けづらくとても便利です また購入を考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする