曜日別特売

缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー

缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印缶のプルタブ・ペットボトルキャップのオープナー - 貝印
(1件のレビュー)

軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。
コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質ナイロン(耐熱温度170℃)寸法(mm)約134×45×12質量(g)約30適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032938DH8140
280
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 祖母へのちょっとしたプレゼント
製造業

色々とある中で、これが一番軽く開けられる様です。ツナ缶も開けられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする