ベッドフレーム マットレストッパー一体型

ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム マットレストッパー一体型 - YAMAZEN(山善)

折りたたみベッドをよりシンプルに使いやすく見直した「パタントベッド」シリーズ。シングル、セミダブル、セミシングルショートの3サイズをご用意。
平らで脚のはみ出しもなく、並べて使うことも可能(連結補助用の面テープバンド2本付属)。薄型のウレタンマット入りのトッパー一体型なので、マットレスがなくてもそのまま布団を敷くだけで利用可能。
掃除もしやすく収納ケースも入る脚長設計。立ちあがりやすい床面高さなので、布団からの寝起きが辛い方へもおすすめ。

用途ベッドフレーム、折りたたみベッドとして。パタントベッド/ぱたんとベッド/フレーム/シンプル/寝室/来客/ひとり暮らし/同棲/べっど材質本体:スチール(粉体塗装)、マット部:ウレタンフォーム高さ(cm)(ベッド下)31内容量1台
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035135PB-97195U(GRG/MWH)17シングル(ベッド時)98×195×38、(折りたたみ時)16 ×98×97(ベッド下)31グレージュ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53035144PB-97195U(BK/MBK)17シングル(ベッド時)98×195×38、(折りたたみ時)16 ×98×97(ベッド下)31ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53035160PB-80180U(GRG/MWH)16セミシングルショート(ベッド時)80×180×38、(折りたたみ時)16 ×80×90(ベッド下)31グレージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53035169PB-80180U(BK/MBK)16セミシングルショート(ベッド時)80×180×38、(折りたたみ時)16 ×80×90(ベッド下)31ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53035178PB-12195U(GRG/MWH)20セミダブル(ベッド時)120×195×38、(折りたたみ時)16 ×120×97(ベッド下)31グレージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53035187PB-12195U(BK/MBK)20セミダブル(ベッド時)120×195×38、(折りたたみ時)16 ×120×97(ベッド下)31ブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする