河部鋸刃
KOX弓型セーバーソーブレード
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途
鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質
バイメタル(マトリックスⅡ)
色
黒
板厚(mm)
0.9
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53035440
KOXKXY-1614
14
160
0.9
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53035449
KOXKXY-1618
18
160
0.9
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53035458
KOXKXY-2014
14
200
0.9
¥
5,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
53035467
KOXKXY-2018
18
200
0.9
¥
5,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
53035476
KOXKXY-2514
14
250
0.9
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
53035485
KOXKXY-2518
18
250
0.9
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください