曜日別特売

エアークッションフィルム バブル

エアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィル

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは150mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20長さ(m)150空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20内容量1個
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02、ACM03以外でのご使用はいただけません。またご使用の際は別途、ロングタイプ作成用ベースACMB100をお買い求めの上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030637ACB6430600空気封入後1片あたり:ミシン目300×600
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
53030646ACB8430800空気封入後1片あたり:ミシン目300×800
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする