曜日別特売

エアークッションフィルム バブル

エアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィルエアークッションフィルム バブル - アスウィル

エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは200mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20内容量1個
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02、ACM03以外でのご使用はいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030628ACB2330
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする