アドバネクス
アイサート
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途
樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
呼び長さ
ねじサイズ
外ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53035239
ASMC3-1.5D-SUS303
1セット(10個)
4
4.6~4.7
1.5D
M3
Φ5mm
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
53035248
ASMC3-1.5D-SUS303
1セット(100個)
4
4.6~4.7
1.5D
M3
Φ5mm
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
6日以内出荷
53035257
ASMC3-2D-SUS303
1セット(10個)
6
4.6~4.7
2D
M3
Φ5mm
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
53035266
ASMC3-2D-SUS303
1セット(100個)
6
4.6~4.7
2D
M3
Φ5mm
オープン
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
6日以内出荷
53035275
ASMC4-1.5D-SUS303
1セット(10個)
6
6.0~6.1
1.5D
M4
Φ6.5mm
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
6日以内出荷
53035284
ASMC4-1.5D-SUS303
1セット(100個)
6
6.0~6.1
1.5D
M4
Φ6.5mm
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
6日以内出荷
53035300
ASMC4-2D-SUS303
1セット(10個)
8
6.0~6.1
2D
M4
Φ6.5mm
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
6日以内出荷
53035309
ASMC4-2D-SUS303
1セット(100個)
8
6.0~6.1
2D
M4
Φ6.5mm
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
6日以内出荷
53035318
ASMC5-1.5D-SUS303
1セット(10個)
7
7.4~7.6
1.5D
M5
Φ8mm
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
当日出荷
53035327
ASMC5-1.5D-SUS303
1セット(100個)
7
7.4~7.6
1.5D
M5
Φ8mm
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
6日以内出荷
53035336
ASMC5-2D-SUS303
1セット(10個)
10
7.4~7.5
2D
M5
Φ8mm
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
6日以内出荷
53035345
ASMC5-2D-SUS303
1セット(100個)
10
7.4~7.5
2D
M5
Φ8mm
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
6日以内出荷
53035354
ASMC6-1.5D-SUS303
1セット(10個)
8
9.3~9.5
1.5D
M6
Φ10mm
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
6日以内出荷
53035370
ASMC6-1.5D-SUS303
1セット(100個)
8
9.3~9.5
1.5D
M6
Φ10mm
オープン
¥
36,500
¥
40,150
(税込)
6日以内出荷
53035379
ASMC6-2D-SUS303
1セット(10個)
12
9.3~9.5
2D
M6
Φ10mm
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
6日以内出荷
53035388
ASMC6-2D-SUS303
1セット(100個)
12
9.3~9.5
2D
M6
Φ10mm
オープン
¥
42,200
¥
46,420
(税込)
6日以内出荷
63901288
ASMC2-1.5D-SUS303
1袋(10個)
3
3.7~3.8
1.5D
M2×0.4
4mm
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
63901297
ASMC2-2D-SUS303
1袋(10個)
4
3.7~3.8
2D
M2×0.4
4mm
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
6日以内出荷
63901306
ASMC8-1.5D-SUS303
1袋(10個)
9
11.1~11.3
1.5D
M8×1.25
12mm
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
6日以内出荷
63901315
ASMC2-1.5D-SUS303
1袋(100個)
3
3.7~3.8
1.5D
M2×0.4
4mm
オープン
¥
37,800
¥
41,580
(税込)
6日以内出荷
63901331
ASMC2-2D-SUS303
1袋(100個)
4
3.7~3.8
2D
M2×0.4
4mm
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
6日以内出荷
63901340
ASMC8-1.5D-SUS303
1袋(100個)
9
11.1~11.3
1.5D
M8×1.25
12mm
オープン
¥
50,600
¥
55,660
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください