ペーパーウェア
ウルトラプレート
材質
紙(フレッシュパルプ100%)
色
ホワイト
入数(枚)
6
サイズ(cm)
26
加工
耐水・耐油コーティング
質量(g/枚)
25
直径×高さ(cm)
(1枚あたり)Φ26×2.5
商品タイプ
浅型
内容量
1個(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032579
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください