曜日別特売

洗濯機ヨコオク

洗濯機ヨコオク - 金城商事

隙間を埋める緩衝スポンジ材
ヨコもウラ側も隙間のあるところにご使用できます!
柔らかいスポンジなのでスキマに押し込むだけで設置完了!
ハサミで簡単にカットできます。サイズ調整もラクラク!

用途洗濯機の横や奥の隙間にモノが落ちるのを防ぐスポンジブラック質量(g)34(1本)縦(cm)30厚さ(cm)5横(cm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030558
オープン
1,000
1,100(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする