ブロードウォッチ
ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途
玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状
BOX型
フィルター
自動IRカット
寸法(cm)
録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)
0.1(カラー)、0.01(白黒)
使用場所
屋内外
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
出力
電源
動作温度(℃)
ワイヤレス通信
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53035494
SEC-W-ML2CH-2T
2台セット
HDMI(最大1080P)
カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
-10~50℃(結露が無いこと)
2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
52715418
SEC-W-ML4CH-4T
4台セット
画像:VGA,HDMI(最大1080P)
カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
-10~50(結露が無いこと)
2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください