【標準サイズ】再生材入りPP名刺ケース
刻印のない無地のケースです。再生材入りで環境に配慮しSDGsに貢献。
従来品と変わらず割れにくい素材ですので、配送中の破損・衝撃から守ります。また、ケースに「切り欠け」や底に小さい穴が開いており、最後の1枚まで名刺が取り出しやすくなっております。
名刺以外にもポイントカードなど様々な用途でご利用頂けます。
従来品は厚みの問題で送料が安価なゆうパケットの対応が不可でしたが、厚みを薄くしてポスト投函が可能になりました!
用途PP名刺ケース 標準サイズ 100個 クリア PPケース エコ素材 無地 SDGs 再生材入りケース
材質PP(ポリプロピレン)
色クリア(乳白色)
サイズ名刺
質量(g)15.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)98.4×62.4×21.7
収納枚数(枚)100
内容量1箱(100個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 | 
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 | 
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 | 
| 離島 | 1 | お送りできません |