曜日別特売

エアブローガン

エアブローガン - KTCエアブローガン - KTCエアブローガン - KTCエアブローガン - KTC

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。
コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。
ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能
30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能

用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280内容量1個
注意
※粉塵が飛散することがあります。
※作業時には保護めがねやマスクを着用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035424YKAG-3461
10,100
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする