曜日別特売

エアブローガン

エアブローガン - KTCエアブローガン - KTCエアブローガン - KTC

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。
コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。
1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能
30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。

用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280内容量1個
注意
※粉塵が飛散することがあります。
※作業時には保護めがねやマスクを着用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035415YKAG-1055
9,070
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする