三井・ケマーズフロロプロダクツ
R452A NRC 10kg
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途
【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。
仕様
質量:11.0%/59.0%/30.0%
成分
R-32/R-125/HFO-1234yf
タイプ
サイフォン管付
ねじ径
1/4フレア(20山)
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R452A
沸点(℃)
-47
入数
1本(10kg)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53035406
-
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません