16インチ充電式DCモーター扇風機

16インチ充電式DCモーター扇風機 - ユニット

電源が取れない屋外に適した充電式DCモーター扇風機です。
2500mAhのリチウムイオンバッテリーを6つ搭載しています。

仕様WBGT値低減、DCモーター、充電式 バッテリー容量(mAh):15000 使用時間(h):2~10 充電時間(h):2.5~3 WBGT値の低減に 材質/仕上:本体:スチール 羽根:アルミ セット内容:角度調整ノブ×2、充電アダプタ×1 幅(mm):510 奥行(mm):490 高さ(mm):200 コード番号:259-3339アズワン品番65-3362-40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991954HO-1174
35,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする