曜日別特売

4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ

4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ - brother(ブラザー)

USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)
対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。

仕様●同梱品:電源コード・ACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます ●解像度:600dpi ●印刷速度:最高152mm/秒(6ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)アズワン品番65-3408-05内容量1台
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991936TJ-4620TN
677,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする