CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO

CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO - AMPHENOL
仕様RT コネクタ タイプ:RJ45 製品群:RJHSE シリーズ 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホールアズワン品番65-1521-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996924RJHSE5481
650
649
714(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする