5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ

5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ - セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ - セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ - セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ - セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ - セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ - セーブインダストリー

明るさ約180ルーメンの強力照射!
米国Cree社製 5W-LED使用。
5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!
側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン
マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。
車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!
コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!
イエロー・ブルーの2色展開です。

仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52993424SV-539465-3401-63
4,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
52993415SV-538765-3401-62
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする