オキナ
方眼ノート プロジェクトペーパー B5 ハーフサイズ
使う人が使いたい綴じ方向で使えるユニバーサルデザイン
パソコンの前でも使いやすいB5ハーフサイズ
表紙に合わせた方眼カラー
仕様
短編クロス綴じ
寸法(mm)
91×257
サイズ
B5
枚数
50
罫線
5mm方眼(罫線カラーは各カラーによる)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52980210
PH1666
インカローズ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
52980219
PH1667
エメラルド
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
52980228
PH1668
タンザナイト
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
52980237
PH1669
ムーンストーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください