パペルールアヴァンス A5 スリムバインダー

パペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノートパペルールアヴァンス A5 スリムバインダー - 日本ノート

ちょうどいい大人っぽさ
くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!
<とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>
上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。
<付属品にはポケット付きのインナーカバー>
メモや付箋も手軽に収納が可能です。
薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。

付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚寸法(mm)178×225×16サイズA5判用タイプタテ種類多穴リングファイル収納枚数50穴数8穴(20穴対応)内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52981409LN54BGRブルーグレー
590
519
571(税込)
5日以内出荷
52981418LN54GRグレージュ
590
519
571(税込)
5日以内出荷
52981427LN54LLライラック
590
519
571(税込)
5日以内出荷
52981436LN54PBGピンクベージュ
590
519
571(税込)
3日以内出荷
52981445LN54PSピスタチオ
590
519
571(税込)
5日以内出荷
52981454LN54VAバニラ
590
519
571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする