曜日別特売

フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ - エイトシール

エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。
塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。

用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※使用直前に缶を良く振ってください。使用後は缶を逆さまにして2秒くらい空吹きしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977604TX-23001本(300mL)30mL
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52977620TX-23001箱(300mL×12本)360mL
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする