ナカトミ
単相100Vエアーコンプレッサー
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
一般家庭で使える単相100V電源仕様です。
コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途
塗装用・充填用・農機具・車の保守用
仕様
PL保険加入
付属品
PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)
580
質量(kg)
約27
高さ(mm)
630
奥行(mm)
290
電流(A)
50Hz:13.5/60Hz:9.7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
50Hz:930/60Hz:850
電源コード(m)
約1.8
騒音値(dB)
約81
設定圧力(MPa)
0.78
エアータンク容量(L)
25
保証期間
1年
空気吐出量(L/min)
50Hz:103/60Hz:125
吐出口数
1口(圧力調整器付)
内容量
1台
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※納入時、複数人での荷降ろし等が必要になる場合が御座います。
※壁から30cm以上離し、平らで安定した場所に設置して下さい。
※室温は5~40℃で腐食性ガス等の無い場所でご使用下さい。
※屋内(雨水、水滴のかからない場所)でのみ使用して下さい。
※清浄な空気が吸入できる場所を選んで下さい。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52982879
CP-251
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません