ナカトミ
24V・DCエアーコンプレッサー
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。
出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途
充填用・農機具・車の保守用
仕様
PL保険加入
付属品
消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)
480
質量(kg)
約14
高さ(mm)
420
奥行(mm)
190
電源
24V/24A
タンク容量(L)
8
使用圧力(MPa)
0.78
騒音値(dB)
約74
吐出量(L/min)
116
電線長さ(m)
約1.8
定格時間(分)
15
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※記載された電圧以外では使用しないで下さい。
※+と-をよく確認して取り付けて下さい。逆接を行うと本体損傷の原因となります。
※+と-を短絡させないで下さい。事故の原因となります。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52982870
DCP-24BC
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません