曜日別特売

単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式)

単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式) - ナカトミ

エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。
一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。

用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1幅(mm)770質量(kg)約49高さ(mm)660奥行(mm)375電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約77設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)39.5保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136吐出口数2口(圧力調整器付1)内容量1台
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※重量物のため、車上渡しとなります。 フォークリフト等、荷役機材のご用意をお願いいたします。
※壁から30cm以上離し、平らで安定した場所に設置して下さい。
※室温は5~40℃で腐食性ガス等の無い場所でご使用下さい。
※屋内(雨水、水滴のかからない場所)でのみ使用して下さい。
※清浄な空気が吸入できる場所を選んで下さい。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982888BCP-391
オープン
105,980
116,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする