曜日別特売

12V・DCエアーコンプレッサー

12V・DCエアーコンプレッサー - ナカトミ

家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。
出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。

用途充填用・農機具・車の保守用定格時間(分)15付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8保証期間1年内容量1台
注意
※記載された電圧以外では使用しないで下さい。
※+と-をよく確認して取り付けて下さい。逆接を行うと本体損傷の原因となります。
※+と-を短絡させないで下さい。事故の原因となります。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982854DCP-12BC1160.788約74
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする