エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式)

エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式) - ナカトミ

場所を選ばないエンジン式です。
電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。
エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。

用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)900質量(kg)約59高さ(mm)720奥行(mm)400排気量(mL)196定格出力(kW)4.0(5.4PS)使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)騒音値(dB)約87吐出量(L/min)136燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)39.5エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター方式保証期間1年最大出力(kW)4.8(6.5PS)点火プラグNGK BPR6ESエンジンオイル量(L)500吐出口数2口(圧力調整器付1)内容量1台
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※納入時、複数人での荷降ろしやフォークリフト等が必要です。
※燃料を補給する際は、必ずエンジンを切り、エンジンが冷えてからプラグキャップを抜いて作業を行って下さい。
※コンプレッサーオイル量及びエンジンオイル量を点検して下さい。オイル量は始動前に必ず点検して下さい。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982897ECP-39
オープン
128,800
141,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする