曜日別特売

LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き

LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き - S.G.E

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。
針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)
針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。
LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。

仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52974804002335CAL
35,200
34,980
38,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする