曜日別特売

Pasty パスティ 修正テープ 使い切り

Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 修正テープ 使い切り - PLUS(プラス)[文具]

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、修正テープ使い切りタイプが登場!
透明感があり可愛らしいパステルカラーで学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
軽い引き心地で紙面に密着。さらさらと上書きできる!
1.コンパクトな本体に 大容量12mのテープを搭載。
2.最初から最後まで、快適な引き心地をキープする 「ファインキーパー」を搭載。
3.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。
4.まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。

商品タイプ本体(使い切り)材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)5テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 ×16 ×30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980255WH-1805-P(52287)512ピンク
280
219
241(税込)
当日出荷
52980264WH-1805-P(52288)512パープル
280
219
241(税込)
4日以内出荷
52980280WH-1805-P(52289)512ブルー
280
219
241(税込)
4日以内出荷
52980289WH-1805-P(52290)512グリーン
280
219
241(税込)
4日以内出荷
52980298WH-1805-P(52291)512イエロー
280
219
241(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする