修正テープ ホワイパー 紙ケース入り

修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]

使い切りタイプの修正テープとして、捨てる部分のプラスチックを少なくした環境配慮型の商品
1.プラスチック使用量を40%削減

メーカーホワイパープチと比較
2.紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。
3.箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。
4.薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地

材質樹脂部分:73%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド:100%再生ABS)、紙ケース・キャップ:紙外形寸法(mm)56×15×25テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6商品タイプ本体(使い切り)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980797WH-2005(52-388)グリーン
280
249
274(税込)
4日以内出荷
52980806WH-2005(52-389)ピンク
280
249
274(税込)
4日以内出荷
52980815WH-2005(52-390)ボタニカルグリーン
280
249
274(税込)
4日以内出荷
52980824WH-2005(52-391)ブルームピンク
280
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする