Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート

Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、携帯はさみポーチサイズが登場!
明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
1.ペンケースにすっきり収まるショートサイズの携帯はさみ。
2.刃の開き角度が常に一定のベルヌーイカーブ刃で根元から刃先までサクサク切れる!
3.透明フッ素コートで汚れに強い。
4.丸い刃先で手や肌を傷つけにくく安心。
5.片手で簡単にロック/解除できるスマートハンドル。
6.キャップをはめると自動でロックがかかる安心設計。
7.ストラップホール付き。

材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼、カシメ:ステンレス板厚(mm)1.2(刃先端0.8)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×104刃渡り(mm)30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980359SC-100PF-P(36582)ピンク
790
679
747(税込)
4日以内出荷
52980368SC-100PF-P(36583)パープル
790
679
747(税込)
4日以内出荷
52980377SC-100PF-P(36584)ブルー
790
679
747(税込)
4日以内出荷
52980386SC-100PF-P(36585)グリーン
790
679
747(税込)
4日以内出荷
52980395SC-100PF-P(36586)イエロー
790
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする