個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 - PLUS(プラス)[文具]

箱用オープナーの交換式。手を汚さずにインクカートリッジをらくらく交換。
1.インクカートリッジ交換式で、本体を繰り返し使用できる。新しく購入するよりもお得。
2.手を汚さずに簡単に交換できる。
3.段ボールの開梱(粘着テープのカット)ができる刃を本体内に収納。
ギザ刃で滑らずしっかりカットできる。
4.普通紙以外にも、コート紙などに幅広く対応できる、新開発インクを搭載。
5.握る部分はフラットな薄い面で持ちやすく、底部は丸型で安定感も抜群。
使いやすく置きやすい本体形状。

材質本体:PP、POM、ABS 刃=ステンレス鋼 インクカートリッジ:POM、PP、PE繰り返し・詰め替え対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980535IS-590CM(40-910)ペールピンク開梱機能付き 交換式本体:50×50×82
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
52980544IS-590CM(40-911)ペールブルー開梱機能付き 交換式本体:50×50×82
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
52980560IS-590CM(40-912)ホワイト開梱機能付き 交換式本体:50×50×82
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
52980569IS-590CM(40-913)ダークグリーン開梱機能付き 交換式本体:50×50×82
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
52980578IS-590CM(40-914)ベージュ開梱機能付き 交換式本体:50×50×82
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
52980587IS-590CMR(40-0915)ブラック専用インクカートリッジ本体:50×50×33
690
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする