曜日別特売

デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅

デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

組み合わせデコで自分アレンジ!
複数柄組み合わせて楽しめる使いやすいかわいいパターン柄
1.テープ幅10mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は8.8mm)一般的なマステよりもやや細くコンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅
2.手帳やカードをアレンジしやすいパターン柄全7柄
3.手帳やカードを閉じた時にテープ同士が貼りつき剥がれを防ぐテープを搭載
4.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる
5.簡単に長さを自由にコントロールできる!
6.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
7.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
8.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
9.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

仕様使い切りタイプ材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×26内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980639DC-080-8 (51-911)ふんわりフラワーピンク×イエロー
380
329
362(税込)
6日以内出荷
52980648DC-080-9 (51-912)サンカクイエロー×ライトブルー
380
329
362(税込)
4日以内出荷
52980657DC-080-10 (51-913)くるくるリボンライトブルー×グリーン
380
329
362(税込)
4日以内出荷
52980666DC-080-11 (51-914)お花畑グリーン×パープル
380
329
362(税込)
4日以内出荷
52980700DC-080-14 (51-917)きらめきオレンジ×ピンク
380
329
362(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52980700
2025-12-22
用途: 手帳のデコ
Aoki建設業・工事業

使いやすくてキレイですね。予定が目立つのですぐ確認でき助かります。

対象商品 : 52980666
2025-06-27
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

使いやすいですね。とてもキレイで作業が楽しくすすめられます。買ってよかった。また、500円クーポンくださいね、買います。

対象商品 : 52980666
2024-07-30
用途: お便りのデコレーションとして。
河村書道教室教育・研究機関

字を書いた上からデコレーションできるので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする