曜日別特売

カレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート

カレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート - 日本ノートカレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート - 日本ノートカレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート - 日本ノートカレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート - 日本ノートカレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート - 日本ノートカレッジアニマル学習帳 漢字ドリル用 45字詰ノート - 日本ノート

まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう
<使いやすい工夫>
1.フォーマット
大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。
2.表面加工
傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。
3.デザイン
表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。

材質中 紙: 上質紙サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚45字詰・(5×9) 中心リーダー入製本糸綴じ科目漢字練習内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52981610LP67
210
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする