日本ノート
スヌーピー学習帳 A6 連絡帳 1日1P
世界で愛されるスヌーピー学習帳
古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。
罫の色にもこだわり、たくさん書いても目が疲れにくい学習帳です。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
A6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
105×148
枚数
24枚
罫
1日1ページ・ヨコ書き
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
科目
連絡帳
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981969
PT-125-2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください