日本ノート
スクールライン A4 10mmヨコ罫ノート 実線入
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×297
枚数
30枚
罫
26行・10ヨコ罫 プリントガイド入 両面シール付
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52982084
PLAY10
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください