日本ノート
スクールライン 10mmヨコ罫ノート
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
材質
中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズ
セミB5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
179×252
枚数
30枚
罫
10ヨコ罫・22行
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
色(表紙)
アクア
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52982170
LY10
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください