曜日別特売

Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済

Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済 - NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済 - NIKKO(ニッコーハンセン)

中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。

仕様容量:200mL 目盛:20mL 入数:1ケース(200本) 材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー(TPE) 使用温度範囲:0~75℃ EOG滅菌 個包装アズワン品番15-1309-55内容量1ケース(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529744091513-08
46,800
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする