セーフラン安全用品
コントロールパネル用ロックアウト袋
ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。
袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途
ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!
材質
本体:ポリエステル、ライナー:PVC
寸法(mm)
440×250
文字内容
LOCK OUT FOR SAFETY
穴径(mm)
約9
内容量
1個
注意
※パドロックは付属しません、別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52979790
J2628
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください