曜日別特売

付箋 クロスゾーン

付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート付箋 クロスゾーン - 日本ノート

書いた後ノートを活用することをコンセプトに、まずは勉強の取組方を身に着けてもらえるよう、学習サイクルに着目しました。
誰もが知っている「復習」ですが、実際に授業などで使ったノートを活用している学生は少ないため、復習がしやすいノートを復習シーン2つのパターンに合わせて罫線を開発。
自身の理解度や、復習回数、ブックマークなどを配置し検索性にも配慮したページ構成となっています。
また、付箋を合わせて活用することでより深く理解ができるよう工夫を凝らした商品です。
右寄りに分割線が引いてあることで、ちょっとした気づきやメモなどが記入しやすい。例えば左に板書、右に先生の発言など。
自問自答するように付箋を合わせて使うと効果的。

仕様剥がせるタイプ形状長方形寸法(mm)85×165規格特判枚数30商品構成アソート製本のり綴じ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982757EFX01演習2柄
500
429
472(税込)
4日以内出荷
52982766EFX02まとめ4柄
500
429
472(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする