Pasty パスティ パソコンケース

Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ パソコンケース - PLUS(プラス)[文具]

日々の勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、メッシュ素材のPCケースが登場!
ケース内側上部にカーブのついたポケットが付いており、小物を分けながらも中身が取り出しやすい。
Pastyシリーズ製品とあわせて使うことでカラーの組み合わせやカラー統一を楽しめる。
1.透けるメッシュ素材で外から中身を確認できる。
2.カーブのついたポケットが上部についている為、小物を分類して収納し、中身も取り出しやすい。
3.リング形状で指をひっかけて開きやすいファスナー。開口部が大きく開くので中身が取り出しやすい。
4.PC収納ポケットにもクッションがついていて持ち運びも安心。
5.女子中高生に人気のパステルカラーでPastyシリーズで色を合わせて使用できます。
GIGAスクールでも推奨されている11~13インチ程度のパソコンを収納可能。
クッションポケットでPCを傷つけにくい。
チャックが一つで開け閉めがしやすい。
A4プリントも一緒に入れられる。
持ち運びに便利なベルトつき。

仕様13インチPC対応(目安)材質(本体)ナイロン・ポリエステル、(スライダー)金属サイズ11~13インチ程度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×41×240内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980404FL-230CA(98662)ピンク
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
52980420FL-230CA(98663)ブルー
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
52980429FL-230CA(98664)グレー
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする