曜日別特売

薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台

薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ ガラス窓付 折りたたみ 煙突 収納バッグ付き 直火調理 焚き火台 - LandField

大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。
フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。
広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!
空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。
灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。
灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。

用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ質量(kg)19幅(cm)44耐荷重(kg)30長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8)高さ(cm)212(煙突・パーツ含む)奥行き(cm)33収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7内容量1台
注意
※・ご使用いただく場所や地域によっては焚火や薪ストーブの使用が禁止されている場合があります。・使用の可否について予めご確認の上、近隣へのマナーを十分に配慮したうえでご使用ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979616LF-HOS030
オープン
51,637
56,801(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする