薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台

薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 網 収納バッグ付き 小型 屋外暖房 直火調理 焚き火台 - LandField

外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。 キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。
ソロキャンプや初めてのアウトドアでも扱いやすい、収納・持ち運びが可能なコンパクトサイズ。スペースを取らず、手軽に設置して使用できます。
耐熱ガラス付きで暖炉のように炎を眺める事ができます。
本体の両サイドにグリッドが付いているので、物や調味料など、載せるのに便利です。暖房&調理器具、1台2役で大活躍できます。

用途・キャンプ、バーベキュー、焚き火、災害時などに。セット内容本体、丸蓋、灰受け、煙突×7、グリッド×2、スパークアレスター、固定用ロープ×3、ペグ×10(予備3本含む)、収納バッグ取扱説明書質量(kg)14幅(cm)56耐荷重(kg)30長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径6)高さ(cm)260内寸(cm)本体:W22.5×D33.5×H19.5奥行き(cm)40内容量1台
注意
※・ご使用いただく場所や地域によっては焚火や薪ストーブの使用が禁止されている場合があります。・使用の可否について予めご確認の上、近隣へのマナーを十分に配慮したうえでご使用ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979607LF-HOS020
オープン
31,637
34,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする