小型 ホワイトボード インテルナフロート

小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]小型 ホワイトボード インテルナフロート - PLUS(プラス)[文具]

小型・軽量・フチなしのスタイリッシュなデザインの家庭用ホワイトボード
ボードの後ろにマーカー、イレーザーなどの付属品を隠すことで家の中の景観を壊さない美しさを実現
しかも、ボードはマグネットで取り外しが可能
1.マーカーボックスが隠れる
2.ボードだけ取り外して手元で書ける
3.マーカーボックスにつけて卓上に立たせられる

材質ボード:鋼板・発泡PP・両面テープ・マグネットシート / マーカーボックス: ABS、鋼板 / 石膏ボードピン:ABS、ステンレス種類マグネット掛け・無地本体寸法(mm)【ボード】297×210×2.2【マーカーボックス】123×115×45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980745HWBA4(428-975)ホワイト (ドット印刷)【ボード】180【マーカーボックス】140
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52980754HWBA4M(428-976)木目調【ボード】260【マーカーボックス】140
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする