折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付

折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付 - LandField

カセットコンロなど卓上で火を使う時、風が吹いても安全に使うことができる風防板付きのアウトドアテーブルです。
メイン天板とラック天板は錆にも強いアルミニウム素材を使用しているので耐食性に優れています。またメイン・サイドテーブルともに汚れは拭きとるだけでOKなので簡単にお手入れができます。
軽くてコンパクトになるので、収納バッグにいれておけば、収納・運搬がラクラクできます。
工具不要で簡単に組み立てができるので、ソロキャンでもファミリーキャンプでも大活躍です。

用途・ソロキャンプやファミリーキャンプなどに。質量(kg)8.3幅(cm)119耐荷重(kg)メインテーブル・下部ラック/30、両サイドテーブル/5高さ(cm)110奥行き(cm)49収納時寸法(cm)約W49×D10×H79内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979738LF-WOT010
オープン
13,619
14,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする