3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄

3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄 - LandField

キャンプグッズを自分好みにカスタマイズ収納できる専用ケース!細々としたキャンプ用品を、3つの層に分けて収納できるマルチバッグです。
使い勝手の良いファスナー付きの大きなポケットが2種類と、小物を分けて収納できる機能的な小分けポケットが12個もあります。
仕切り板がついたメインの収納層は、用具に合わせて収納スペースが自由にカスタマイズできる優れものなのでスッキリと収納ができます。
ジャンル別に分けて収納することで、見栄えも良く、取り出したいときにすぐ取り出せます。
手持ち、ショルダー、キャリケースにつけたりと持ち運びもお好きなようにできます。
型崩れのない丈夫な造り、大きく丈夫なファスナー、物の重みに耐える仕切りと、丈夫な造りになっています。

用途・キャンプ用品をすっきり収納したい方に。付属品バッグ本体×1/ショルダーベルト×1質量(kg)1.6幅(cm)41耐荷重(kg)10(ショルダーベルト使用時は5)高さ(cm)30奥行き(cm)13内容量1個
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979354LF-SB010L-CM
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする