曜日別特売

木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付

木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField木材&アルコールハイブリッドストーブ 小型 113g超軽量 五徳付 収納袋付 - LandField

機能性・デザイン性・携帯性とマルチに活躍するスタイリッシュなハイブリッドストーブです。
内側のアルコールストーブ、外側のポットスタンドはそれぞれが独立でも使用可能で、合わせて使うことで、アルコールストーブの天敵であり風を凌ぐウィンドスクリーンとしての役目も果たします。
落ちている枝などの木材が燃料になるので、アルコール燃料を急に切らしてしまっても問題ありません。
五徳が付いているので、調理道具も安定して設置することができます。
片手に乗るほどの超コンパクトサイズなので、持ち運びもラクラクできます。

用途・ソロキャンプ、おうちキャンプ、炭火焼、直火焼き、パーティー、災害時などに。付属品火消し蓋、収納袋+AS106:BH127容量(mL)燃料:アルコールストーブ80直径(Φcm)12耐荷重(kg)5燃焼時間(分)アルコールストーブ20高さ(cm)8.5収納時寸法(cm)直径9.5×高さ8.5内容量1台
注意
※・ご使用後は、本体が完全に冷めてから収納してください。燃焼中に水を掛けると急激な冷却により変形、及び耐久性がおちることがあります。・本製品は屋外用となります。テント内や狭い場所、換気の悪い場所で使用しないでください。・ご使用の際は、燃えやすい物から50cm以上離して使用してください。・転倒の恐れのないよう、平らな場所でご使用ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・総重量につきまして、取扱説明書の記載に誤りがあり、ページ内の総重量(約)130g が正しい表記となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979720LF-HBS010
オープン
8,910
9,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする